正面

- 酸素系漂白剤過炭酸ナトリウム ロケット石鹸 11750542 - 酸素系漂白剤過炭酸ナトリウム ロケット石鹸 11750542

酸素系漂白剤過炭酸ナトリウム

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(750g) 注文コード11750542 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。

液性弱アルカリ性 用途衣類用・台所用・住居用 成分過炭酸ナトリウム(酸素系) 形状粉末 使用の目安30Lの水に15g アズワン品番64-1226-95 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
作業時の油落とし
サービス業

バイクを整備したときに手が汚れたりした場合の油落としとして使っています。
手が荒れる方には向かないとは思いますが、私は特に問題なく使えているので安く分けて貰えると重宝します。

2025-08-08
用途:
頑固な汚れ落とし用
サービス業

この商品に重曹を混ぜて(他にも汚れに応じて混ぜますが)お風呂を利用して大き目の物を着け置き洗浄に。アメリカの有名な商品より混合すれば良く落とせます。 排水溝に塗布し熱湯を流し込むだけでも配管洗浄は可能。

1人が参考にしています
2025-08-15
用途:
排水口掃除
その他業種

洗面台の排水口に使用したところ詰まってしまい、朝方まで水が抜けるのを待ちました。排水管に対して量が多かったようですが、粉が溶けにくいと感じました。

2025-01-03
用途:
洗濯時に洗剤の代わりとして。

合成界面活性剤入りの洗剤は環境に悪いので水だけで汚れが落ちるグッツをいろいろ併用して使っていましたが、汚れは落ちても徐々に白い物は黒っぽくなってくるんです。これは着色された白が落ちて元々の素材の色が表れてくるんだと思いますが、この酸素系漂白剤過炭酸ナトリウムで白くしています。
洗剤の漂白作用よりは白くなりませんが、これで満足しています。

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
洗濯用に
オール・パワフル 様 (サービス業)

価格もリーズナブルの上に顆粒状で溶けやすく、洗濯物も綺麗に仕上がり
ついでに洗濯槽も綺麗になる優れもの。
食器の黒ずみも綺麗になります。

2024-09-30
用途:
洗濯
製造業

工場の油が落ちにくいため、過炭酸ナトリウムで洗うことにしました。
ぬるま湯に溶かして洗濯すると落ちます。
シミや汚れの落ちが非常にいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11750542
2024-04-14
用途:
洗濯用
サービス業

リピート購入です。漂白効果の他に嫌な臭いを取るのに効果的で気に入っています。

対象商品:
11750542
2023-06-12
用途:
子どもの体操服などを洗うのに
その他業種

体操服の黒ずみが気になった時につけ置き洗いをしています。
ほか、綿の白ティーシャツなどもスッキリ白くなります。
使い方は、熱めのお湯(50度くらい)をバケツに溶かし、白くしたい物をつけ込み、翌日に洗濯機にバケツの水溶液ごと入れて、洗濯用洗剤を足して普通に洗う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする