※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルダー集成材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11750570 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カバノキ科の広葉樹。硬くて重い木が多い広葉樹の中では比較的柔らかく加工しやすく、内装材や家具の材料に適しています。温かみがある優しい雰囲気の質感ですが、オイル仕上げにすることで深みのある落ち着いた色にも変わります。

材質アルダー 長さ(mm)2100 幅(mm)500 厚さ(mm)20 等級A・A 比重気乾比重:0.5 色調無塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする