- アカシア集成材 HOJO 11750658

 

- アカシア集成材 HOJO 11750658
- アカシア集成材 HOJO 11750658

アカシア集成材

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)40
幅(mm)500
内容量1枚注文コード11750658品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

木質は適度に硬く粘りがあり耐久性に優れ、伸縮が少なく安定性が高い。落ち着いた深みのある色合い、茶と白がはっきりして素材感があります。

材質アカシア長さ(mm)2100幅(mm)500厚さ(mm)40等級A・B比重気乾比重:0.78色調無塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 機械のメンテナンス作業
有限会社岩渕木型製作所

20mm厚の板材ですが多少反りがあり厚さも20mm以下の場所もあった
小さな角に切っての使用だったのですが平らな面が必要でした
厚みを削り20mmで平らになる仕上がりになるように少し厚めの設定で
販売してもらえると助かります、次回は25mm厚に変えようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする