※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イエローポプラ集成材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11750816 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

芯材は黄褐色からオリーブグリーン色、辺材は乳白色で上品な色合い。加工性に優れ、塗装もしやすく内装用・家具材に適しています。塗装はウレタン・オイルステイン等でよく仕上がります。

材質イエローポプラ 長さ(mm)2100 幅(mm)500 厚さ(mm)25 等級A・A 比重気乾比重:0.45 色調無塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする