CXD5602PWBMAIN1 IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード SPRESENSE 11751017 CXD5602PWBMAIN1 IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード SPRESENSE 11751017 CXD5602PWBMAIN1 IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード SPRESENSE 11751017 CXD5602PWBMAIN1 IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード SPRESENSE 11751017

IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11751017 品番CXD5602PWBMAIN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。
詳細
GNSS機能の搭載
GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能
充実したボイス/オーディオ機能
マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など
本格的なオーディオ用途に活用可能
低消費電力
スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、
動作電圧を下げることで、低消費電力を実現

寸法(mm)50.0×20.6 インターフェースカメラ:8ビットパラレル メモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB 使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載 端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ) 入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2S クロック周波数最大156MHz GPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)
注意
※電源は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする