A 国際信号旗 文字旗 小型 ノーブランド 11751270

A 国際信号旗 文字旗 小型 ノーブランド 11751270
A 国際信号旗 文字旗 小型 ノーブランド 11751270

国際信号旗 文字旗 小型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚内容【一字信号】私は潜水夫を降ろしている。微速で十分避けよ。注文コード11751270品番A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。仕様発音:アルファ(Alpha)材質ポリエステル100%内容【一字信号】私は潜水夫を降ろしている。微速で十分避けよ。寸法(縦×横)(cm)旗:70×85
注意
※画像は代表画像です、記載の明細や仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする