業務用 新 ニューブリーチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18kg) 注文コード11751942 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。

用途
野菜・果物等の殺菌(ゴマに使用してはならない)、厨房の衛生用
調理器具の漂白・除菌・除臭
冷蔵庫、食器棚の除菌・除臭
排水溝の掃除
使用場所厨房 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11751942
2026-01-07
用途:
白衣の漂白
その他業種

ペットボトルなどに詰め替える時に蛇口のような、ノズルをつけてほしいです。現状はないので、不便です。

対象商品:
11751942
2026-01-05
用途:
バスタオルの洗濯
Office Plumeria 様 (サービス業)

タオルを毎日20から30枚、薄手タオルケット10枚位洗濯してます。最高に満足しております。

対象商品:
11751942
2023-10-22
用途:
台所用品の殺菌消毒
みどり亭 様 (飲食業)

メイカーの商品なので、安心、信頼出来ると思いました。

2022-06-15
用途:
食品製造業
ヒガシネ食品株式会社 様 (製造業)

安全で気持ちよく使用出来る 除菌剤です^ ^
業務用でコスパもいいので リピートしたいと思っております!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする