卓上掃除機 テントウムシ AD-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11752067 品番C1000554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

デスク周りがいつもキレイに!可愛いてんとう虫型のミニクリーナー。消しゴムカスやホコリをサッと吸い取って、清潔な空間を保ちます。コンパクトで場所を取らないから、デスクの上でも邪魔になりません。勉強のお供にもぴったり!

用途可愛いだけじゃない!デスクを清潔に保つミニクリーナー 電圧(V)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×103 電池単三電池二本(電池は別売り) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする