アニマル卓上掃除機 パープル ブチネコ DM-2A(PL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11752101 品番C1000557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。

用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。 付属品USBケーブル パープル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100 充電時間約3時間 バッテリー容量(mAh)750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする