業務用ライオン ライオガードアルコール

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 11752213 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

非危険物のアルコール製剤(食品添加物)エタノールにクエン酸ナトリウムを添加、優れた除菌効果を発揮。
調理器具、厨房施設だけでなく、介護施設、学校、保育園などの施設の衛生対策に。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用場所厨房、介護施設、学校、保育園など 容量(L)5 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用、詰替用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
手の消毒などに
電気・ガス・熱供給・水道業

手の消毒などに、安全そうなイメージで使っています。重宝しています。

対象商品:
11752213
2025-06-03
用途:
まな板やテーブル、調理器具
飲食業

サラッとしていろんな用途にいい感じに使いやすいです

対象商品:
48854032
2024-02-02
用途:
室内の消毒
サービス業

しっかり除菌出来ている気がします。
スプレーも使いやすいです。

2023-03-22
用途:
調理台の除菌その他
飲食業

洗浄した食器の仕上げや使用前にも塗布しています。匂いも残らず、お値段も安いので今後もリピしようと思います。

対象商品:
11752213
2022-12-23
用途:
手指の消毒

量もたくさんあり、様々な場面で消毒をしています。安心して使っています。

対象商品:
11752222
2022-06-04
用途:
大容量は助かりますが・・・
ユーワンプランニング 様 (サービス業)

同じものが千円安くあるので10%OFFの時に一回注文してみました。
なかなか大容量取り扱い無いので購入できるのは助かります。
ただ少し値段が高いのだけが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
11752213
2022-09-09
用途:
日頃の身の回りの消毒と掃除
卸売・小売業

日常のテーブルを拭く場合やペットのトイレなどの清掃に使用しています。特ににおいに違和感もなく使えます。

対象商品:
11752222
2022-06-22
用途:
バス車内の消毒等
サービス業

安心して使用できるブランドです。
何度も購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする