●ひとときの癒され気分。泡の力で輝く便器! ●洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし、汚れの付着を抑えます。 ●標準的に約3〜5週間使用できます。 ※使用環境・汚れの程度により、効果が異なることがある。 ※水の流れない部分の汚れは防げない。 ●ecoをカタチに。つめ替で廃棄重量を約56%削減(本体比) 便器やタンクに影響を与えません。 ●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています。
気軽に買えて、種類も豊富で、ついでに香りもよかったです。
アロマタイプのものはどれも香りがありトイレの中がとてもいい香りになり気に入っています
仮設トイレはイメ−ジが悪いですが、おくだけアロマの設置だけでもトイレの臭いがなくなり、快適空間だと評価がありました。
「心ときめくプリンセスアロマの香り」を購入しました。昔、駄菓子屋でよく買っていたマーブルガムの香りですw懐かしい気分になりました。プリンセスかどうかは別として、アロマ効果はあったと思います。
ブルーレットがあるだけで、トイレ掃除が格段に楽になるような気がします。香りもいいし、必需品です。
香りがすごくいいのと、洗浄力も申し分ないです。おすすめです。
トイレの手洗いのところに置くだけで 黄ばみが減り 清掃回数が 減らせるような気がします。切らさないように 数個の在庫を置くようにしています。