消臭元 スプレー

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(280mL) 注文コード 11752965 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー
除菌効果でいつも清潔に保てる
持ちやすい細身の缶サイズ

成分両性界面活性剤系消臭剤、香料、植物抽出物、エタノール 香りレモン 使用場所トイレ シリーズ消臭元 危険等級U アズワン品番65-0413-50 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.28L 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
注意
※車内、直射日光のあたる場所、暖房器具(ファンヒーターなど)の付近などに置かない。
※便座に直接かからないように注意する。
※缶を横向きや、逆さまにして使用しない。
※繊維製品、革製品、白木や桐、ワックス、塗装部、プラスチック、暖房機能付き便座などの電気機器(引火・爆発の恐れあり)には直接スプレー不可
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
※使い切って捨てること。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
トイレの消臭

いろんなメーカーのトイレ消臭スプレーを使ってみましたが、やはりこのメーカーの商品が一番効果が感じられました。

2025-04-28
用途:
事務所内トイレで

ときどき購入してます。
このスプレーは、使い終わったあと、上の部分を逆さまにセットすると、スプレーを出し切ることができて、とてもいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26578843
2025-05-22
用途:
トイレで使用
製造業

以前使用していたものが取扱い中止となった為、代替品として購入しました。
「ラベンダー」を使用していましたが、今回購入した「炭」はお香のような香りがします。和風の商品を販売している店舗なので、今後も継続して使用したいと思います。

2024-09-30
用途:
トイレ
サービス業

自分は前立腺癌後、尿疾患になりました。
尿取りパッドが無いと生活が出来ません。
其の為、日に何回も交換します。只、ゴミ出しは週2回なのでその間は
トイレで箱(ゴミ箱)で収納しています。2日位で異臭しますので使用
しています。異臭と消臭剤と混ざるとダメな物もあります。
爽やかな系が結構気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
11752965
2024-06-29
用途:
トイレ掃除
コンステクノ 株式会社 様 (建設業・工事業)

レモンのいい香りを残して使用後や、清掃の後に清潔感が出ます。柑橘系の香りがとてもいい感じです。

対象商品:
26578843
2024-08-26
用途:
トイレの消臭
大塚産業株式会社 様

炭の香りという事でしたが、白檀のような甘い香でした。どこか寺院を訪れたような透き通ったイメージが湧く芳香剤で良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11752938
2023-12-15
用途:
トイレの消臭

「消臭元」のラベルを取るとスタイリッシュで、いかにも「トイレのもの」という感じがしないので、さりげなく置けてとてもいいと思います。

対象商品:
11752922
2024-03-06
用途:
トイレ使用後
製造業

とってもいいにおいで最高です。リピート確定です!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする