- 消臭力 自動でシュパッと エステー 室内用 11753866

消臭力 自動でシュパッと

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(39mL) 注文コード11753866 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。

商品タイプ本体 香りトゥインクルフローラル 成分香料、エタノール シリーズ消臭力 危険等級U 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.039L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33053307
2021-09-13
用途:
お部屋の芳香剤として

数種類ありますがこの柑橘香りは爽やかで一番良いと思います。

対象商品:
11753866
2019-10-01
用途:
社長室用
平田パッキン工業株式会社 様 (製造業)

きつくない香りが良い。普段使わない場所なので、自動で噴射が便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
11753893
2019-11-04
用途:
玄関用
株式会社吉田製作所 様

あまり香りが無いので、においに敏感な人には向いています。

1人が参考にしています
対象商品:
41374767
2018-04-26
用途:
事務所に

いつも【グレード消臭センサー&スプレー ジョンソン】を使用していますが、こちらを購入してみました。比較したところ消臭されているのか、芳香されているのか今一よく分かりません。その点では【グレード消臭センサー&スプレー ジョンソン】の方が良い香りに包まれます。他の香りだと違うのかもしれませんね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
35213954
2015-11-19
用途:
j事務所入り口廊下に設置
株式会社タクマテクノス 様

とてもよい香りです。香りがきつくないので、万人うけすると思います。気に入ったので、個人的に自宅玄関にも使用してます。
本体セットがない為、必ず他の香りが一つ出てしまうのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
33053307
2014-07-24
用途:
受付カウンターに設置

本体、付け替えスプレーともに扱い易く、作りがシンプルなわりに、機能的に満足しています。夏場は柑橘系が良いかと思い、こちらに香りの変更をしました。常にセンサーが働くせいか、電池の減りは思ったより早いです。

対象商品:
35213945
2014-04-04
用途:
消臭
運輸・通信業

トイレに使用していて、とてもよい香りがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする