GL 130E41L 大型/業務車用ISSバッテリー Tuflong LX HITACHI 11755372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型/業務車用ISSバッテリー Tuflong LX

(4件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11755372 品番GL 130E41L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

アイドリングストップ走行対応の革命児!
業務車・トラック用のバッテリーでは、業界内でも先駆けてアイドリングストップ(ISS)走行にも対応。
電解液比重を1.260に最適化する事で充電性能を向上。限られた充電チャンス内にすばやく充電できます。
頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す宅配車にも適しています。
HPL構造
低アンチモン合金&ハードペースト
ハイチャージペースト
電解液比重 1.260
指つまみ 6栓式

バッテリー容量(Ah)92(5時間率) 適合95E41L/100E41L/105E41L/110E41L/115E41L/120E41L/130E41L 長さ(mm)410 幅(mm)176 質量(kg)(液入り)約28.0 定格電圧(V)12 総高さ(mm)234 箱高(mm)213
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11755327
2020-02-17
用途:
トラクター
農・林・水産業

始動がスムーズにエンジンがかかりました。長い間悩みましたが決断が正しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11755336
2019-03-23
用途:
バッテリーの上がったトラックにて
巴産業株式会社 様 (卸売・小売業)

メーカーにバッテリー交換・充電を頼んだら高額になったしまったので
モノタロウで購入しました。
価格も安くて、良い買い物をしました。

対象商品:
11755354
2017-11-16
用途:
フォークリフト
シーアイウッド株式会社 様 (製造業)

初めて購入いたしましたが、始動性も良さそうで値段的に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11755327
2017-12-13
用途:
トラックバッテリー

いつもこれを使用しているが全く不満がない。今後もこれを購入していくと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする