- コード付3口電源ソケット モノタロウ 11755433

コード付3口電源ソケット

(92件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11755433 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。

用途DC12V車専用 適合DC12V車専用 取付方式両面テープ貼付け 電流(A)10(最大) コード長さ(m)約1
取扱説明書:
注意
※本製品はDC12V車専用なので絶対にDC12V車以外には使用しないで下さい。
※本製品は自動車用なので自動車以外での使用も絶対にしないで下さい。
※本製品の容量を超えての使用は絶対にしないで下さい。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※マイナスアース車専用なのでそれ以外の使用はしないで下さい。
※本製品はシガーライターはご使用いただけません。
※使用時はソケット内部やプラグの汚れは必ず拭き取ってください。接触不良で発熱の原因になります。
※プラグも確実に接続して下さい。接触不良で発熱の原因になります。
※コンプレッサー、加熱機器(湯沸し器、炊飯器、ヒーター等)など
負荷の大きな製品は使用できません。
直接車両のソケットに接続してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11755433 - 25842803 - 3口電源ソケット コード付 DC12V モノタロウ 3口電源ソケット コード付 DC12V モノタロウ 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11755433
2020-10-15
用途:
社内電装品用

両面テープの面積が狭いため、外れないようにシガープラグの抜き差しに気をつかいます。

対象商品:
11755433
2019-06-29
用途:
電源の分岐
金原自動車 様

お値打ちで良いです。
奥行きが短く場所を取らないので、コンソールの上でも付けられます。

2019-06-20
用途:
自動車整備
有限会社三協自動車 様

安く買うことが出来て満足してます。通電ランプがあればもっといいでしょうがこの値段なら十分ですね。

対象商品:
11755433
2019-06-14
用途:
スクーターのグローブボックスに設置

LEDとかUSBとか余計なものが一切無く、構造がシンプルな物を探していました。まさにこれです。両面テープ付きで最高です。

対象商品:
11755433
2019-06-07
用途:
ポータブルナビ・ドラレコ取り付け作業時
軽四市場 様

取り付けやすくていい商品です!!
シガーソケットを増やす事ができるので便利です!!

対象商品:
11755433
2019-04-02
用途:
車のアクセサリー電源供給
卸売・小売業

とても役にたちました。
脱脂をしてから、両面テープを付けたらなかなかの強度もあります。
ポータブルナビや、スマホ充電などとても便利で重宝してます。

対象商品:
11755433
2019-04-24
用途:
営業車に設置

モノタロウは一番安価です。
シガーラーターから、3本のソケットがあるので、ナビやバックモニターを後付したときに使用できました。

対象商品:
11755433
2018-10-14
用途:
新車購入で増設ソケットに

2個購入して
ひとつは、純正のアクセサリーソケットからの増設だと
配線がごちゃごちゃして嫌なのでスッキリさせたかったので
アクセサリーソケット裏側からの配線を取り増設しました。

もうひとつは、イルミ配線から取りました。
これは、イルミ連動でフットランプ用です。
ふたつのソケットは足元センターコンソール裏側に
隠れるように置きスッキリさせました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする