EFFEX(エフェックス)
EFFEX(エフェックス)の バイクカバー
EFFEX(エフェックス)の サドルカバー
ゲルザブD(GEL-ZAB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11757296
品番
EHZ2836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
EXGEL(エクスジェル)の高い衝撃吸収性により、長時間乗車の疲労を軽減します。
疲労軽減により、「もっと遠くへ」を可能にするゲル内蔵座布団ゲルザブ。
適合
オフロードモデル用
材質
表面:合皮/内部:EXGEL・ウレタン
寸法(mm)
210(前幅)×280(後幅)×360(長さ)
タイプ
D
注意
※装着にあたり、シートの脱着が必要となります。