MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 11757348

※フックオープン時

MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 11757348 MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 11757348 MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 11757348 MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 11757348 MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 11757348 MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 11757348

LEDワークライト(フック&マグネット付)

(35件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11757348 品番MBH001A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

いろんな用途に便利なLEDライトです。樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広く対応します。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 寸法(mm)220×60×33 ブラック 質量(g)154 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)320 光源3W LED 使用電池単3形電池×4本 LED寿命(時間)約10万 電球の種類LED
取扱説明書:
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11757348
2016-04-27
用途:
自動車整備で
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさはいいのですが、磁石が弱いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
11757348
2015-12-11
用途:
懐中電灯代わりに
有限会社 キムラプラン 様

以前同じ商品を購入して重宝しているので、セール期間中に2個購入致しました。
一つは電池を入れたら何も問題なく点灯したのですが、もう一つの方が点灯せず??な感じでした。

初期不良で交換願いの連絡も考えたのですが、不良品と思われる物は振ると明らかに良品にはしないカラカラと言う音が。

手前で分解してみたところ、半田付けが不良で線が取れていたので再度半田付けしたら点灯しました。

品質管理の向上に期待しております。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
11757348
2016-01-18
用途:
簡易照明

何時でも何処でも爆光で明るい!
他社の同じ様な商品より一寸明るく且つお値段お手ごろです。
エネループでも十分使えますが、自己責任でw
アルカリ電池でも6〜7時間位は明るいです。

対象商品:
11757348
2016-01-16
用途:
竹炭製造現場で設備点検時などの照明として
農・林・水産業

以前購入していたものが破損してしまったので、同じような機種を探したところ本製品が該当。形状などは以前のものと殆ど同じ。明るさはかなり向上したように思う。何かと便利なワークライトです。

2015-12-15
用途:
社内照明用
運輸・通信業

前バージョンの72LEDワークライトと比べ、明るさもアップした感じです。
以前のものはスポット的な感じでしたが、これは面的な照らし方です。
箱バンの天井ステイに張り付けて、夜間作業の社内照明に使っています。
もう前のものでは満足できません。

対象商品:
11757348
2015-12-11
用途:
家庭菜園の道具等を物置(電気配線なし)にしまう際、日が短い冬には暗くなってからのことが多く、重宝している。

家庭菜園の作業が日暮れの早くなる冬場には、5時になると暗くなり、物置に道具をしまう際には、暗い中でやり難かった。
物置にも配線をしようとも思ったが、素人にはできず、懐中電気もイマイチであった。
この商品はマグネット付なので、物置のどこにでも付けることができ、重宝している。

対象商品:
11757348
2016-03-03
用途:
車のエンジンを見るため
有限会社宮本電気 様

どこにでもつけられるので便利です。高くなってもいいので、もう少し磁石が強ければもっと良いです。

対象商品:
11757348
2015-12-26
用途:
車の整備
佐藤商店 様

以前のLEDライトがたくさんついているものより、明るく、面的に光るので、車の下回りの整備にはとても便利です。スポットライトも必要ですが、全体を照らすライトも重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする