※フックオープン時

丸型ライト 24LED フック&マグネット付

(518件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11757366 品番MBH046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。

フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※LED球は交換できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11757366 MBH046 17735405 MKE009-LED 丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 518
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
主に停電時に使用させていただいてます
金融・保険業

とても良い商品であり、私のお気に入り商品です!先日も大雨、台風シーズン中の、大規模な停電が発生しました。真っ暗の中、大活躍してくれました。こんなにコンパクトなのに、すごい明るさでフックで様々な場所に設置して使用することもできて、困ったときの強い味方です。良い商品をありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
11757366
2025-09-12
用途:
車、駐車場などで
自家焙煎珈琲ファクトリー 様 (飲食業)

マグネットが付いて便利、明るい、LEDなので電池が長持ち。コスパ最高何度もリピ買い。

2025-10-08
用途:
洗面台下修繕の明かり

配管修繕の際の明かりとして使用予定
邪魔にならず結構明るいので重宝しそうです

2025-10-31
用途:
農業
農・林・水産業

もう少し明るさが欲しいので、あまり使用せずに放置していた。久しぶりに使おうとしたところ、外周部がベトベトして気持ち悪い。手にもベトベトが付着して気持ち悪い。材質に問題あり。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-04-23
用途:
日常的に使用しております
松川ミシン工業株式会社 様

倉庫で電気の配線が無く困っておりましたがモノタロウで見つけてすぐに購入致しましたがとても明るくマグネットも付いており大変使い安く気に入りました。

1人が参考にしています
2025-06-13
用途:
物置での日常使用、非常用。

表面のゴム状の塗装は最初は滑りにくくて良いが数年経過すると、劣化なのかベタベタになってくる。以前に設定の有ったシルバーの方が良いと感じた。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-01-11
用途:
ピット作業で使用

小ぶりで磁石付きで使いやすいです(^^♪ リピートです あまりに小さく行方不明になりがちです 実際1個行方不明です? 急遽発注しました♪ 光の焦点が2段階くらいで調整できると良いですね

対象商品:
11757366
2025-01-15
用途:
車両整備に

磁石付きでよい 明るい 無くしそうなのでカラフルなリボンを追加装着してあります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
センサー機能はついていますか。
回答:
センサー機能はついていません。
2023-06-28
質問:
連続点灯での電池寿命はどれくらいですか。
回答:
ご使用電池によっても異なりますが、連続点灯時間は約40時間です。
2023-06-28
質問:
防水仕様ですか。
回答:
防水仕様ではありませんので、水につけたり、雨の中ではご使用にならないでください。
1人が参考にしています
2023-06-28

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする