曜日別特売
RC-0981 カスタム エアフィルター オーバルテーパー K&N 11757402

RC-0981 カスタム エアフィルター オーバルテーパー K&N 11757402
RC-0981 カスタム エアフィルター オーバルテーパー K&N 11757402

カスタム エアフィルター オーバルテーパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11757402品番RC-0981
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

内径(Φmm)55オフセットオフセットAタイプ材質(エンドキャップ)クロームメッキフィルター外径(mm)76×102フィルター長さ(mm)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オイルが塗布されていない場合、付属のオイルチューブを塗布してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11757585
2020-01-23
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

GB250クラブマン(2型以降)に使用しました。この口径のパワーフィルターは他に無さそうなので助かりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする