KA-4010 リプレイスメント エアフィルター K&N 11758985

リプレイスメント エアフィルター

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個主な適合車種ZRX400 2000-2002年式:-00年に適合適合車種ZRX1200 DAEG[ダエグ](09-14) ZRX400(90) ZRX1200R(97-08)注文コード11758985品番KA-4010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

適合車種ZRX1200 DAEG[ダエグ](09-14) ZRX400(90) ZRX1200R(97-08)主な適合車種ZRX400 2000-2002年式:-00年に適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オイルが塗布されていない場合、付属のオイルチューブを塗布してからご使用ください。
※車種・コンディションによってはセッティングが必要になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: オートバイのメンテナンス(交換用)
建設業・工事業

特に不具合もありませんから良いのでは無いかと思います。

対象商品 : 21274908
2022-12-06
用途: bmw r1250gs
髪HOPEサービス業

品物も確かです純正品からK&Nエアフィルターに変えました
レスポンスが良いフケもよく今のところ満足です。

対象商品 : 21274987
2021-12-04
用途: KA-9915 H2 SX

純正は12000キロで交換し、24000キロでK&Nに交換。
過給の発揮する領域で吸込みの威力。代わりに走り方で燃料の消費が極端に変わる。
この車種は直接前面からダクトを通ってクリーナーに達する為、ススキの穂が当たった時に種子を大量に吸い込んだ。
純正フィルターでは出来ない、掻き出して種を排出する事ができた。

1が参考にしています
対象商品 : 21274987
2021-12-23
用途: H2SX用
榛葉鉄工所

インテークがフロントからダイレクトなので大きなゴミを吸い込みがち。
目詰まりも掻き出せて、吸入効率も上がり燃料噴出料量も増えてくる。
パワーUPも当然燃費はダウン・・・

1が参考にしています
対象商品 : 11758863
2018-07-03
用途: オートバイのメンテナンス時(エアフィルター交換)

高性能なのに洗浄することにより何度も使用できること。今の時代に適応している製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 11759028
2020-10-12
用途: バイクのエアクリの交換用
製造業

純正品と交換して取り付けました。
交換後、吸気能力がUPして抜けが良くなったのか、アイドリング時から空吹かしした時にマフラーから煤が出で来た。
低速回転(3000rpm未満)で、交換前は被り気味だったが無くなった。

対象商品 : 11759152
2018-04-01
用途: メンテナンス

いろんなサイトをみましたが、キャンペーンやクーポン利用で最も安く購入できました。

対象商品 : 11759493
2015-05-26
用途: バイクのメンテナンスに

WR-250Rの定期メンテで使用。
標準では湿式フィルターが付いていますが、メンテのしやすさはこちらの方が上です。
メンテの手間や交換頻度を考えると、これをお勧めします。
ただ、値段が高かったのが残念です。
大手通販サイトでは、▲500円以上でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする