62-1250 ブリーザーフィルター K&N 11759633

ブリーザーフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプオスタイプ(スチールベース)仕様ラバーモールド Φ25 ユニバーサル[汎用]注文コード11759633品番62-1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

フィルター外径(mm)51タイプオスタイプ(スチールベース)仕様ラバーモールド Φ25 ユニバーサル[汎用]
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オイルが塗布されていない場合、オイルチューブを塗布してからご使用ください。
※オイルは付属していない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11759667
2020-08-16
用途: 旧車のメンテ
製造業

品番:62-1340のレビューです。フィルター部の色は写真の通り赤です。外径Φ51 厚みがL38です。取付部はメス型のゴム系ブッシュです。内径がΦ16です。 ニッサンA12型のヘッドカバーのブローバイ部に付けました。接続部の外径がΦ16でジャストフィットでした。問題なく機能しております。寿命については現在確認中です。

3が参考にしています
対象商品 : 11759624
2016-07-07
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

商品の到着も速く、機能的にも問題なく気に入って使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする