ケレン棒

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2丁) 注文コード11759807 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で使いやすい

寸法(mm)1020×100×30 用途ペンキはがし・壁落としなど 質量(g)540 材質(柄部)ラミン 硬度HRC(刃部)50 材質(刃)SPHC-H アズワン品番64-4066-52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11759807
2023-08-03
用途:
工場内の清掃に使用。

工場内の床、固まった油汚れを落とすのに使うが、柄が長めのため使いやすいとの事。
クラクラしがちだが、それも無いとの事。

長尺物ではどうしてもかかってしまう別途運賃がかからないのも良き。
発送元の企業努力もたいした物だと思った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする