S型パイプケレン棒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード11759816 品番EZ-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。

寸法(mm)幅95×1500 用途土壁落し、天井解体作業等。 質量(g)1100 刃幅(mm)95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11759816
2022-09-27
用途:
ダンプ荷台に付いた残土清掃
運輸・通信業

二本組で購入し車内で1本ずつ使用しています。ダンプアップしても粘土質が含まれた残土は荷台にこびりついて取れずケレン棒を代用しています。1500oという長さは荷台の中央まで手が届きスコップで清掃するより時間短縮且つ楽に土が取れ重宝しています。特にケレン棒本体は軽く先が角度が付いているのでとても作業しやすいです。収納はサイドバンパー(いすゞギガ)にスッポリ隠れて収納も楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
11759816
2021-05-31
用途:
桝内の排水菅、インバート部の木の根の除去時

ケレン部が減たることなく、強度があると感じました。
ケレン部が適度に湾曲しているともっと使いやすいとかん思いました。

対象商品:
75258547
2015-01-18
用途:
土地境界測量で境界杭を探す作業に使用。

ブロックに囲まれた狭い隙間や、手の届かないところでも土を掘ることができるので、とても重宝しています。
先端がにつけられた角度が絶妙で、掘った土を持ち上げたり、細かい木の根を切るなど、これまで苦労していた作業がとても簡単になりました。
とても軽いので取扱いが楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする