曜日別特売
TP-0021 トーヨー ドラムポンプ 三宅化学 11759825

トーヨー ドラムポンプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11759825品番TP-0021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用可能液体灯油、軽油流量(L/min)17ホース長さ(mm)1200本体質量(kg)0.412トラスコ品番827-7204材質本体/PE(ポリエチレン)、パイプ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)1185アズワン品番1-4021-01
注意
※ガソリンには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11759825
2017-03-09
用途: ドラム缶から
プロリジット

同じメーカーの物を使用していましたが、接合部が裂けてしまったので
新たに購入となりました。
使用感が変わるのを嫌って、同じものにしたのですが、新しいのはグリップが小さくなってしまっています。
非常に疲れます、なんで小さくしてしまったのでしょう?

3が参考にしています
対象商品 : 11759825
2016-11-25
用途: 池の水の吸い上げように使用
サービス業

従来はバケツでくみ出していたが、このポンプのお蔭で短時間で水の交換ができ、助かりました。

対象商品 : 11759825
2017-08-18
用途: 灯油の汲み上げ
村橋商店

数回使用しただけで汲み上げができなくなりました。初期不良で交換されたのに同じでした。造りに問題があると思います。この商品はもう買いません。

2が参考にしています
対象商品 : 33185406
2014-05-14
用途: プラスチックのドラム缶の雨水を排水すりのに使っています。
近畿通信技研

ポンプ固定が、ドラム缶の口サイズに不一致のため安定さすのに工夫が必要であったが、特に問題はないようです。
但し商品の説明に其処までのサイズ説明がなかったようで、残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

対象商品 : 33185406
2013-10-27
用途: 家庭菜園の給水作業
農・林・水産業

500Lの雨水貯水タンクに貯めた水を家庭菜園の野菜に給水するのに使用しています。
冬場の使用頻度は少ないですが必需品なので使用しない時は倉庫に保管しています。
特に改善は必要ないと思います。

対象商品 : 33185406
2014-07-11
用途: タンク内の水をポリバケツに移送するため
建設業・工事業

思ったより水量が多いと大変だった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 33185406
2013-02-20
用途: 液体原料の取り出し。

やや粘度がある液体だとサイフォン落下しないのでポンピングし続けなのできついです。使用粘度範囲が表示されれば良いと思います。またドラムの口と合わないので、こちらも適合サイズを表示されると良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする