TDC-80MAD クリーンルーム用防塵カバー アズワン 11759922

クリーンルーム用防塵カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番2-8103-21 注文コード11759922 品番TDC-80MAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。

アズワン品番2-8103-21 仕様不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 材質Φ13mmステンレスパイプ、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)シート 寸法(mm)700×500×500(635) 電源(AC)100V 50/60Hz 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11759922 TDC-80MAD 20727927 TDC-80SAD クリーンルーム用防塵カバー アズワン クリーンルーム用防塵カバー アズワン 1個 78,300 税込86,130 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする