アルミノンスリップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 11760035 品番 D-251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

階段すべり止め金具

全長(mm)2000 シルバー 材質アルミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11760035
2016-12-11
用途:
滑落防止
建設業・工事業

とにかく破格。
アルミ製なだけあり、加工が楽です。
しかし、インパクトのチカラに負けて曲がることも多々ありますね。

1人が参考にしています
対象商品:
11760035
2016-06-04
用途:
階段の滑り止め補修
自動車・二輪車・自転車関連業

材質と長さに満足しています。通常販売されている長さでは足りない為、2000mmは助かりました。価格も安価で注文翌日に到着し作業がスムースに完了しました。

対象商品:
58848623
2014-11-06
用途:
外部階段用

材料の長さが2,000mmですので半分に切って外部階段で使用しました。
カットは弓のこで綺麗にカットできました。ゴム付きではないタイプを探していたので価格もリーズナブルでちょうど良かったです。
取り付けは接着剤+ビス止めで行いました。
また機会があれば注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58848623
2014-05-26
用途:
外階段

あまり耐用年数が必要ないので、アルミ製を選んだ。人の出入りさえ規制すれば、ボルト止めしなくとも、エポキシ接着剤で固定すれば十分強力。厚みもこれで十分。

対象商品:
58848641
2014-05-14
用途:
内装工事

商品は良いのだが、値段が高かった後で調べたらよそのショップのが安かった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする