SF-HE421SX シングルレバー混合水栓 ノルマーレ INAX(LIXIL) 11760288

SF-HE421SX シングルレバー混合水栓 ノルマーレ INAX(LIXIL) 11760288 SF-HE421SX シングルレバー混合水栓 ノルマーレ INAX(LIXIL) 11760288 SF-HE421SX シングルレバー混合水栓 ノルマーレ INAX(LIXIL) 11760288

シングルレバー混合水栓 ノルマーレ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11760288 品番SF-HE421SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
泡沫、ソフトシングル、スーパーWクイック
シングルレバー混合水栓(13mm)
適合場所キッチン 付属品水栓取付穴Φ37±2、吐水口長さ260mm ハンドル抗菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35193776
2014-06-26
用途:
経年劣化の水栓交換

既設水栓を外すことが大変でしたので、DIYで購入される方は既設のものが外れることを確認することをおすすめします
二台購入しましたが、一台は外れなくて隙間から金鋸をさしいれてボルトを切断しました
外してしまえばつけるのは容易だと思います、価格もこのような水栓の中では安いと言えると思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする