マルチハロゲン灯

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11761094 品番MF200L/BUSC-P/N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,550
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

発光管内の金属ハロゲン化物(ヨウ化ナトリウム、ヨウ化タリウム、ヨウ化インジウム)をバランスよく発光させて、さわやかな白色光を放つ放電灯です。メーカー水銀灯に比べ約1.4倍の高効率、白色蛍光灯に勝る演色性の良さを発揮します。高天井の店舗や体育館、スポーツ施設の照明に好適です。

種別蛍光形 全長(mm)240 タイプLタイプ 口金E39 全光束(Lm)13500 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)1.9 定格ランプ電力(W)200 平均演色評価数(Ra)65 ランプ電圧(V)120 外管径(Φmm)90 色温度(K)4200 適合水銀灯安定器(W)200 点灯方向下向
注意
※この商品には水銀灯安定器が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11761128
2024-02-16
用途:
木工・工場
有限会社 平野電気商会 様

現在メーカー生産中止とのことです。 取り寄せられてよかったです。

対象商品:
11761112
2023-11-21
用途:
水産用
鹿児島県漁業協同組合 様

毎回予備に購入させて頂いております。コスパ最高。使用感最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
11761112
2023-10-30
用途:
水銀灯の代替として試用
サービス業

HF250Xの水銀灯代替としてテスト購入しました。点灯してから最大照度までは水銀灯と同様に時間が掛かりますが、試用開始時の照度は長年使用した水銀灯以上に明るく感じました。この照度が維持されたまま長寿命で使用できることに期待しています。

対象商品:
11761137
2023-06-21
用途:
倉庫内の水銀灯用に
有限会社中山建材店 様

倉庫内の水銀灯が切れたので購入しました。
LEDにするには、費用が結構掛かるので替球が手に入って良かったです。
明るさも満足いく明るさなのでよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
11761112
2023-08-04
用途:
倉庫内照明
株式会社チャイルド社 様 (卸売・小売業)

水銀ランプが市場から減少する中で入手に困っておりましたがモノタロウさんで簡単に入手出来、とても感謝しております。従来灯より明るく良い商品です。

対象商品:
11761112
2022-09-01
用途:
脱水機室の照明として
電気・ガス・熱供給・水道業

明るさは申し分ありません。あとは寿命が定格の1.2万時間持ってくれれば
言うことありません。(以前購入した同商品は半年ほどで切れました。)

1人が参考にしています
対象商品:
11761128
2022-05-08
用途:
倉庫作業場
八起電設 様 (建設業・工事業)

敏速な対応ありがとうございました。手に入らない商品なのに、どうやって
仕入れできたのでしょうか?不思議です。兎に角、有難うございました。

2人が参考にしています
対象商品:
11761112
2021-11-01
用途:
武道館のランプ交換
六車住設機器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

来年も交換工事があるのでよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする