PPカラーバケツ 10L

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11761295 品番 TPPB-10-Y
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。

容量(L)10 イエロー 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番477-9819 形状丸形 寸法(mm)Φ279×258 質量(g)421 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
食品工場で使用
製造業

製品自体に不満はなく、区域ごとに色を分けて使えるので
非常に良いと思った。

ラベルが剥がしにくいのが非常に残念だった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

2025-07-08
用途:
野菜の水やり、虫取り

野菜の水やりに最適、梅雨が明けるとジョウロより効率良い。
風で飛ばないように終わったら水を張り、ヤシノミ洗剤を数滴いれて放置。翌日までに黄色に誘われアザミウマ等が取れます。
フル活用してます。

対象商品:
11761295
2024-06-21
用途:
農作業
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

水をいれておくだけで、殺虫効果が出ます。農薬なしで、害虫駆除が出来ます。

対象商品:
11761277
2024-03-25
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

用途別に色分けできるのが良い。持ち手が丸いので、水をたくさん入れて運んでも指が痛くならないです

対象商品:
11761277
2023-03-28
用途:
識別用

こちらの赤を複数個購入しました。作業品の識別用に使用しています。

対象商品:
11761295
2022-12-13
用途:
アブラムシの捕虫用に
金融・保険業

バラに飛んでくるアブラムシの捕虫として黄色のカラーバケツを探していましたが、なかなか売っているところがなく困っていました。春に使用する予定なのでまだ分かりませんが、しっかりした作りなので対候性が期待出来そう。

対象商品:
11761268
2022-06-27
用途:
食品工場で水を入れています。
製造業

今回は、赤色と緑色を購入しました。部署ごとに色分けをして使用しています。
持ち手も同色の物を探していました。

改善点は、メーカーの張り付けてあるシール糊が強く、取り除くのに時間を要しました。
このシールも異物混入対策として、取り除いて使用します。シールが無いと助かります。

対象商品:
11761252
2021-03-17
用途:
清掃時
株式会社カトー食品 様

食品工場で使っています。青のバケツは必須なので購入しました。数ヶ月たちますが問題なく使えています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする