ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の Y形ストレーナー
ダクタイルY形ストレーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11761338
品番
YKDS-15-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
種類
ストレーナ
形状
Y形
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
接続
Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)
1.96
スクリーンd(Φmm)
18
スクリーンl(mm)
45
材質(スクリーン)
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
約60
寸法L(mm)
90
網目
80メッシュ
最高使用温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材