※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の Y形ストレーナー
ダクタイルY形ストレーナー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11761347
品番
YKDS-20-80
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種類
ストレーナ
形状
Y形
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
接続
Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)
1.96
スクリーンd(Φmm)
23
スクリーンl(mm)
50
材質(スクリーン)
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
約75
寸法L(mm)
105
網目
80メッシュ
最高使用温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材