FRP80SB 電動工具用集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 11761383

電動工具用集じん機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11761383 品番FRP80SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,500

コンパクトで持ち運びに便利。大形電源スイッチ採用で操作性向上。パイプホルダ使用でコンパクト収納。ワイド形状の床用吸口採用。

電源(V)単相100 電流(A)12 集塵容量(L)8(吸水/6) 吸込仕事率(W)300 質量(kg)6.6 コード長さ(m)2心・5 用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、粉じんの集じん。 付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ 仕様プラスチックタンク タイプ乾湿両用コンパクトタイプ 消費電力(W)1140 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)334×331×364 最大風量(m3/min)3.5 真空度(kPa[mm水柱])22.0[2240] 吸水容量(L)6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※電動工具との接続用アダプタは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11761383 FRP80SB 73780009 RP80SB (L) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11761383
2017-08-19
用途:
現場での粉じんや埃の除去
建設業・工事業

大きな電源スイッチは◎、吸い込む力も問題ない。
電源コード、吸い込みホースの格納に知恵が欲しかった。
コンパクトだからしょうがないと思うけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする