東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11762214
品番
XY409037
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。
幅(mm)
400
ピッチ
90
コマ数
37
タイプ
Wタイプ
パターン
N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700