アタックベース
アタックベースの ☆名入れ作業服
【加工可】ストレッチカーゴパンツ 75071
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11763547
品番
75071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
高級感溢れる風合いと確かな品質のこだわりウェア
国内素材
用途
作業着
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
綿65・ポリエステル35
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
80
機能
ノータック、右ファスナー付Wカーゴポケット、ストレッチ、プランサーリベット
サービス分類
名入れ