東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
コマ数
46
注文コード
11765057
品番
MH601546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥815,000
この商品は
コマ数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベース厚をアップして耐久性の向上しました。
走破性を考えたハイラグ(ラグ高さ=80)
幅(mm)
600
ピッチ
150
コマ数
46
タイプ
モロオカ・三菱タイプ
パターン
G
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100