東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11766143
品番
ETL551158
参考基準価格(税別)
¥886,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
ベース厚をアップして圃場を傷めにくいローラグ(ラグ高さ=50)
幅(mm)
550
ピッチ
110
コマ数
58
タイプ
ヤンマーフルクローラタイプ
パターン
F
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000