DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 11767428 品番 CCD-BC02BK
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。
両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。
ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。
分類に便利な背ラベルカードが付属しています。
表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。

ブラック 付属品背ラベルカード:1枚 材質本体:ポリプロピレン、スチール/背ラベルカード:紙 質量(g)179(1冊、ケース含) 収納枚数(枚)CDまたはDVD:36(CCD-NBWseries:18)/Blu-ray、CDまたはDVD:14(CCD-JPCTseries:7)/SDカード:42、microSDカード:35(CMC-SDCPPTseries:7) 入数1冊 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)190×153×60※ケース収納時
注意
※DVD・CD不織布ケース「CCD-NBWシリーズ」、および2穴リング式トレイの「CCD-JPCTシリーズ」、SDカードメディア用の「CMC-SDCPPTシリーズ」は付属していません。別途お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11767446
2025-08-19
用途:
DVDの整理
医療・福祉・介護関連業

すっきりとまとまって、コンパクトに保存できて、検索もしやすく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする