カウンターシンクセット (プラスチックケース入り)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11767537 品番102319RO
参考基準価格(税別)¥29,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

セット内容:カウンターシンク:Φ 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 mm。ユニバーサルハンドル(1/4インチ六角ビットホルダー付き);切削ペースト 30gビットホルダーによる迅速な工具交換が可能です。鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に最適で、バリや振動のない仕上がりを実現します。低速切削で最高の結果が得られます。

用途鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に 材質HSS (高速度鋼) 刃数3 質量(g)1509 主な用途鋼材 (900 N/mm2)、アルミニウム、真鍮、プラスチック 入数8 切削方向 面取り角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする