電動ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11767571 品番MAH-S00000012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500

セット内容:3.6V 電動ドライバー;マイクロUSB充電ケーブル;パッケージボックス。手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。

赤、黒 質量(g)186 差込角(mm)1/4” Hex (6.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 トルク(N・m)【電動モード】0.5 (Max)【手動モード】8.0 (Max) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 (最大) 周囲温度(℃)【充電】0〜40 充電方式Micro USB 5V 1A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11767571 MAH-S00000012 69451561 S124TK-00225-00 電動ドライバー SLOKY(スローキー) 電動ドライバー SLOKY(スローキー) 1本 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする