ブラシレス・コンパクトカッター (本体)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11767598 品番DCF510N-XJ
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。

全長(mm)381 質量(kg)1.2 タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド 電源コードレス 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)102 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする