落下防止用マウントタイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11767625 品番H01008
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多用途で耐久性が高く、コストパフォーマンスの高いツールコネクターであり、工具の落下防止技術における画期的な製品です。ANSI/ISEA 121-2023 に完全準拠しており、補助部品や特別な機器を必要とせずに、多様な手工具に迅速に取り付けることができます。スピードと効率性を追求して設計されており、従来の方法と比べて適用時間を大幅に短縮します。工具の落下防止がこれまで以上に迅速かつ便利になります。高所作業者が迅速で適応性のある工具落下防止ソリューションとして最適です。2kg/4.4lb の荷重定格を備えた GRIPPS GrippTieは、他に類を見ないスピードと利便性を提供し、落下防止の新しい基準を確立します。オーストラリアで製造され、特許で保護されています。

用途工具の落下防止に 規格ANSI/ISEA 121-2023 準拠 ロープ長さ(m)【落下防止ロープ】最大1.3 (51.0インチ) 寸法(長さL×幅W)(mm)265×40(W1.57インチ×10.43インチ) 適合径(Φmm)【工具】10〜40 入数5 最大荷重(kg)2.0 (4.4lb)
注意
※落下防止用ロープはGRIPPS製品をご使用ください(最大1.3mの長さ)。
※工具のテーパー面(細くなる面)では使用しないでください。
※動かない程度にしっかりと締められており、工具全体にしっかり密着していることを確認してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする