カウンターシンク 90°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11767659 品番PRC-CS39083
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。

用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 全長L(mm)50 先端径(mm)2 コーティング 刃径D(Φmm)8.3 シャンク径d(Φmm)6 H(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする