CCD-FS24BU DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム 11767665

CCD-FS24BU DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム 11767665 CCD-FS24BU DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム 11767665

DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数24枚 ブルー 注文コード11767665 品番CCD-FS24BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は収納枚数・色など18種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル

収納枚数24枚 ブルー 付属品背ラベルカード、インデックスラベル 適合DVD/CD 材質(本体)ポリプロピレン、(背ラベルカード/インデックスラベル)紙 寸法(mm)155×25×278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11767762
2024-02-29
用途:
散乱して整理が出来なかったのが、全て解決しました。
その他業種

こんなに沢山入るとは、思いませんでした。少々重くて取り出すとき大変かな?120枚も入るのだから仕方ないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
11767604
2019-01-22
用途:
アプリケーション用 CD DVDの保管
高砂電気工業株式会社 様

負も無く可もない フィルムが少し薄い気がするので、耐久性が気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
11767613
2018-04-10
用途:
CD,DVDの整理に

主にDVDの整理に使用しましたが、24枚収納のファイルが扱いがいいように思います。
手の小さな女性や子供には48枚用はちょっと大きく扱いづらいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする