PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 面取り・バリ取り
PROCHI(プロチ)の バリ取り
PROCHI(プロチ)の カウンターシンク
TINカウンターシンク 90°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11767711
品番
PRC-TN390063
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途
特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用
材質
HSS
刃数
3枚
先端角(°)
【カッター】90
全長L(mm)
45
先端径(mm)
2
コーティング
TiN
刃径D(Φmm)
6.3
シャンク径d(Φmm)
5
H(mm)
4.5