ALカウンターシンク 90°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11767790 品番PRC-AL390104
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。

用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用 材質HSS 刃数3枚 先端角(°)【カッター】90 全長L(mm)50 先端径(mm)2 コーティングTiAIN 刃径D(Φmm)10.4 シャンク径d(Φmm)6 H(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする