CCD-MB01PN 組立式メディアケース収納ボックス エレコム 11767814

組立式メディアケース収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード11767814 品番CCD-MB01PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バラバラになりやすいメディアケースをすっきり収納。プラケース(標準タイプ・スリムタイプ)、DVD・CD不織布ケースを収納し整理できる組立式メディアケース収納ボックス。
プラケース(標準タイプ)を最大13枚収納可能です。
プラケース(スリムタイプ)を最大28枚収納可能です。
両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大45枚収納可能です。
各種ケースがボックスの中で倒れないよう、仕切板が付属しています。分類に便利なインデックスラベルが付属しています。
折りたたみ式なので簡単に組み立てることができます。

収納枚数プラケース(標準タイプ・1枚収納)/13枚、プラケース(スリムタイプ・1枚収納)/28枚、不織布ケース(両面タイプ・2枚収納)/90枚※不織布ケースは45枚 付属品仕切板×1個、インデックスラベル×1枚 トラスコ品番828-2839 材質(本体)ポリプロピレン、(仕切板)ポリプロピレン、(インデックスラベル)紙 ピンク 質量(g)128 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×146×152
注意
※プラケース(標準タイプ・スリムタイプ)、DVD・CD不織布ケースは付属していません。別途プラケースまたは不織布ケースをお買い求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11767814 CCD-MB01PN 11767796 CCD-MB01CR 組立式メディアケース収納ボックス エレコム 組立式メディアケース収納ボックス エレコム 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする