ミニター
ミニターの 研削(グラインダー)
ミニターの マイクログラインダー
ロングスレンダーヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11768070
品番
H043
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端部を可能な範囲まで補足したヘッドです。
用途
深穴、細穴などの加工に最適
長さ(mm)
【スレンダー部】72
直径(Φmm)
12
コレット
KP-032 (Φ3.0)