スタンダードロータリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11768289 品番M113
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。

用途小型で中速、精密軽作業に最適 その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】ブルー 質量(g)225 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000〜20000 定格電圧 DC V3〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする