スタンダードロータリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11768298 品番M113G
参考基準価格(税別)¥87,900 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。

その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34 【手元スイッチ】イエロー 質量(g)264 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)9.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600〜6600 定格電圧 DC V3〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする