M113L スタンダードロータリー ミニター 11768359

スタンダードロータリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード11768359品番M113L
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。

その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1【手元スイッチ】グリーン質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする